JALAS

JALAS Sicherheitshalbschuh Exalter 9935 Gr. 37 S1P

  • ERIKS:14928405
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die neue Generation des Exalter wurde mit mehreren recycelten und biobasierten Materialien aufgewertet, ohne die hervorragende und jahrelang bewährte Kombination aus Haltbarkeit, Komfort und Leichtigkeit zu beeinträchtigen. Obermaterial aus biobasierter Mikrofaser mit netzüberzogenen Belüftungsschlitzen. Ein seitliches BOA® Fit System (aus recyceltem Material) eliminiert Druckstellen. Zehenschutzkappe aus Aluminium und metallfreier Nageldurchtrittschutz aus recyceltem Gummi mit griffiger Vibram® Laufsohle aus recyceltem Nitrilkautschuk.

  • Ölbeständige Laufsohle
  • ESD
  • Ergothan Stossdämpfungssystem
  • Hitzebeständige Laufsohle
  • Stabilizator
  • Antistatische Eigenschaften
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil

EN ISO 20345:2022
S1PS, HRO, FO, SC
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.95/ Paarexkl. MwSt

CHF 237.77inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS