JALAS

JALAS Sicherheits-Halbstiefel EXALTER 9988 GTX S3, Grösse 44

  • ERIKS:14706555
  • Hersteller:9988-44
Image 1
JALAS Exalter 9988 GTX, Leichter, bequemer Sicherheitsschuh mit BOA® Fit System an der Seite. Wasserdicht dank GORE-TEX. Maximaler Komfort und optimale Passform dank antistatischem Mikrofaser-Obermaterial und der sockenähnlichen Konstruktion. Mit hitze- und ölbeständiger Nitril-Laufsohle für hervorragenden Grip sowie JALAS® Zehenkappe aus Aluminium, Nageldurchtrittschutz aus PTC-Textil und doppelter Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®.
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 288.36inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Schutzklasse
S3
Farbe
Schwarz