JALAS

JALAS Sicherheits-Halbstiefel Exalter 9985 Gr. 34 S3

  • ERIKS:14927335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Halbhoher Allround-Sicherheitsschuh für die meisten Arbeitssituationen. Mit Nageldurchtrittschutz aus PTC-Textil, Zehenkappe aus Aluminium und griffiger Vibram-Laufsohle aus Nitrilkautschuk. Das Modell bietet zusätzliche Sprunggelenksunterstützung. Die PORON® XRD™ Stoßdämpfung beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor. Mit wasserabweisendem Obermaterial, perfekt für Arbeiten in feuchten Bereichen. Das BOA® Fit System erleichtert das An- und Ausziehen der Schuhe.

- Wasserabweisend
- Ölbeständige Laufsohle
- ESD
- Ergothan Stossdämpfungssystem
- Hitzebeständige Laufsohle
- Stabilizator
- Antistatische Eigenschaften
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO
Zur Liste hinzufügen

CHF 275.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 297.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Farbe
Schwarz / Rot