JALAS

JALAS Sicherheits-Halbschuh Zenit Evo 7158 S1P, Gr. 39

  • ERIKS:14921988
Image 1
Bequem und farbenfroh

Bequemer Sicherheitsschuh mit farbenfrohem, sportlichem Design, BOA® Fit System und hochwertigem Schutz. Das funktionale Obermaterial aus Textilstrick mit Memory-Schaum-Polsterung schützt die Füße und hält sie angenehm kühl. Die öl- und hitzebeständige RPU-Laufsohle bietet optimalen Grip, während die JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium, ein plasmabehandelter textiler Durchtrittschutz und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® die Füße zuverlässig schützen.

  • Ölbeständige Laufsohle
  • ESD
  • Ergothan Stoßdämpfungssystem
  • Antistatische Eigenschaften
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil

EN ISO 20345:2011
S1P, SRC
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 221.44inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Schutzklasse
S1P
Farbe
Blau / Schwarz