JALAS

JALAS Sicherheits-Halbschuh Zenit Evo 7128 S1P, Gr. 48

  • ERIKS:14922000
Image 1
Komfort für lange Arbeitstage, Schnürsenkel

Bequemer Sicherheitsschuh mit sportlichem Design, Schnürsenkeln und hochwertigem Schutz. Das funktionale Obermaterial aus Strickgewebe mit Memory-Schaum-Polsterung schützt die Füße und hält sie angenehm kühl. Die öl- und hitzebeständige RPU-Laufsohle bietet hervorragenden Grip, während die JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium, ein plasmabehandelter textiler Durchtrittschutz und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® die Füße zuverlässig schützen.


  • Ölbeständige Laufsohle
  • ESD
  • Ergothan Stoßdämpfungssystem
  • Antistatische Eigenschaften
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil

EN ISO 20345:2011
S1P, SRC
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.55/ Paarexkl. MwSt

CHF 169.23inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Schutzklasse
S1P
Farbe
Weiß/Grau/Schwarz