JALAS

JALAS Sicherheits-Halbschuh Tempus 5668 S1P, Gr. 37

  • ERIKS:14585867
  • Hersteller:5668-37
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
JALAS Tempus 5668, Sicherheitsschuh für Arbeit und Freizeit. Sehr leicht und bequem, mit grünen Details, BOA®-Fit System, fortschrittlicher Stoßdämpfung mit PORON XRD, Zehenschutzkappe und einem flexiblen Nageldurchtrittschutz aus Textil. Die bewährte Laufsohle verfügt über ein sehr effektives Griffmuster und ist besonders robust, da sie aus einem speziellen Nitrilkautschuk besteht. Die JALAS® Tempus Schuhe sind ESD- und Antistatik-zertifiziert und können in ESD-geschützten Arbeitsumgebungen verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.10/ Paarexkl. MwSt

CHF 190.36inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Schutzklasse
S1P
Farbe
Schwarz/Grün/Weiß