JALAS

JALAS Sicherheits-Halbschuh Tempus 5628 S1P, Gr. 35

  • ERIKS:14544867
  • Hersteller:5628-35
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
JALAS Tempus 5628, Leichter Sicherheitsschuh mit pinken Details für Arbeit und Freizeit. Atmungsaktiv, sportlich und bequem, mit fortschrittlicher Stoßdämpfung mit PORON XRD, Zehenschutzkappe und einem weichen und flexiblen Nageldurchtrittschutz aus Textil. Die bewährte Laufsohle verfügt über ein sehr effektives Griffmuster und ist besonders robust, da sie aus einem speziellen Nitrilkautschuk besteht. Die JALAS® Tempus Schuhe sind ESD- und Antistatik-zertifiziert und können in ESD-geschützten Arbeitsumgebungen verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.10/ Paarexkl. MwSt

CHF 148.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Farbe
Schwarz, Rosa, Weiss