JALAS

JALAS Schuh jalas gran premio 1598 GP 39

  • ERIKS:14583362
Image 1
Dieser hohe Schuh aus der Gran Premio-Reihe ist aus strapazierfähigem Material für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen gefertigt.
Der Schuh hat eine breitere Passform und ist optimal für kaltes Wetter und auf warmen Oberflächen.
Er verfügt über eine extrabreite Passform und Schutzfunktionen wie eine FX2 Pro-Einlegesohle mit PORON®XRD® zur Stoßdämpfung, eine Nitrilgummi-Außensohle für hervorragende Griffigkeit auf rutschigen Oberflächen, eine stabilisierende Fußgewölbestütze für sicheren Halt auf Leitern, eine Einlegesohle mit Perforationsschutz und eine leichte Aluminium-Sicherheitskappe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 219.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Breit
Farbe
Schwarz / Gelb
Obermaterial
PU-beschichtetes Leder