JALAS

JALAS Einlegesohle Neutralizer High Arch Gr. 35

  • ERIKS:14719943
  • Hersteller:8709H-35
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Erhöht den Tragekomfort Ihrer Jalas®

Einlegesohle für hohe Fußgewölbe, die Ihre Jalas-Schuhe noch bequemer und sicherer macht. Eine zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD® reduziert das Verletzungsrisiko und sorgt für erhöhten Komfort. Die Einlegesohle ist anatomisch geformt und für die Verwendung in allen JALAS® Sicherheitsschuhen zugelassen. Sie kann auch in ein komplettes ESD-Schutzsystem integriert werden.

  • ESD
  • Ergothan Stoßdämpfungssystem
  • Antistatische Eigenschaften
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 40.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS