JALAS

JALAS Berufsschuh - niedriger Schnitt 5462 SPOC Größe 47

  • ERIKS:14620765
  • Hersteller:5462-47
Image 1
JALAS SpOc 5462, Ein bequemer und zertifizierter leichter Schuh mit hoher Atmungsaktivität für den Einsatz im Gesundheitswesen. Der Schuh ist auf Rutschfestigkeit getestet und zugelassen und hat eine mehrschichtige stoßdämpfende Sohle, für optimalen Schutz. Textiles Meshgewebe mit hoher Atmungsaktivität macht den Schuh angenehm kühl, das BOA® Fit System an der Seite sorgt für eine sehr gute Passform und die sockenartige Konstruktion steigert den Komfort. ESD-zertifiziert, zum Schutz sensibler elektronischer Geräte. Alle Modelle sind unisex.
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 177.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Farbe
Weiss
Obermaterial
Textil