JALAS

JALAS Berufsschuh - niedriger Schnitt 5392 SPOC Größe 41

  • ERIKS:14620745
  • Hersteller:5392-41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
JALAS SpOc 5392, Ein bequemer und zertifizierter Berufsschuh für Menschen im Dienstleistungsbereich, die den ganzen Tag auf den Beinen sind. Der Schuh ist auf Rutschfestigkeit getestet und zugelassen und hat eine mehrschichtige stoßdämpfende Sohle, für optimalen Schutz. Angenehm kühl dank Textilgewebe mit hoher Atmungsaktivität. Die Schnürsenkel und die elastische Zunge sorgen für eine optimale Passform. Die sockenartige Konstruktion erhöht den Komfort, und der Schuh ist ESD-zertifiziert, zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte. Alle Modelle sind unisex.
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 174.10inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Farbe
Schwarz/Weiß
Obermaterial
Textil