JALAS

JALAS Berufsschuh - niedriger Schnitt 5382 SPOC Größe 43

  • ERIKS:14620733
  • Hersteller:5382-43
Image 1
JALAS SpOc 5382, Ein bequemer und zertifizierter Berufsschuh für Menschen im Dienstleistungsbereich, die den ganzen Tag auf den Beinen sind. Der Schuh ist auf Rutschfestigkeit getestet und zugelassen und hat eine mehrschichtige stoßdämpfende Sohle, für optimalen Schutz. Angenehm kühl dank Textilgewebe mit hoher Atmungsaktivität. Das BOA® Fit System an der Seite und die sockenartige Konstruktion sorgen für optimale Passform und Tragekomfort. ESD-zertifiziert, zum Schutz sensibler elektronischer Geräte. Alle Modelle sind unisex.
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.70/ Paarexkl. MwSt

CHF 207.23inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Farbe
Schwarz/Weiß
Obermaterial
Textil