JALAS

JALAS Berufsschuh - niedriger Schnitt 5342 SPOC Größe 45

  • ERIKS:14620697
  • Hersteller:5342-45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
JALAS SpOc 5342, Ein bequemer, zertifizierter und modischer Berufsschuh für viele verschiedene Tätigkeiten in unterschiedlichen Branchen. Eine mehrschichtige, stoßdämpfende Sohle bietet individuellen Schutz. Das Obermaterial besteht aus Vollnarbenleder. Die sockenartige Konstruktion erhöht den Tragekomfort. Der Schuh ist ESD-zertifiziert, zum Schutz sensibler elektronischer Geräte. Auf Rutschfestigkeit geprüft und zugelassen. Unisex-Modell.
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 195.12inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JALAS
Breite
Regular
Farbe
Schwarz
Obermaterial
Vollnarbiges Leder