CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.70inkl. MwSt
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.75 | - |
10+ | CHF 9.75 | 17.02% |
50+ | CHF 9.25 | 21.28% |
100+ | CHF 8.20 | 30.21% |
150+ | CHF 8.05 | 31.49% |
225+ | CHF 7.90 | 32.77% |
338+ | CHF 7.75 | 34.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 125 |
Serie | ITV 125 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Y-Stück |
Schlüsselweite | 22 mm |
A | 3/8" |
B | 11 mm |