ITV

ITV Y-Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 125 A25 1/4"

  • ERIKS:14889620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.75

-

10+

CHF 9.25

13.95%

50+

CHF 8.70

19.07%

100+

CHF 7.50

30.23%

150+

CHF 7.35

31.63%

225+

CHF 7.20

33.02%

338+

CHF 7.05

34.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 125
Serie
ITV 125
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Y-Stück
Schlüsselweite
17 mm
A
1/4"
B
11 mm