ITV

ITV Y-Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 125 A25 1/2"

  • ERIKS:14889622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.32inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.80

-

10+

CHF 16.00

14.89%

50+

CHF 15.05

19.95%

100+

CHF 13.15

30.05%

150+

CHF 12.90

31.38%

225+

CHF 12.65

32.71%

338+

CHF 12.40

34.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 125
Serie
ITV 125
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/2 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Y-Stück
Schlüsselweite
26 mm
A
1/2"
B
14 mm