

CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.84inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.80 | - |
10+ | CHF 10.75 | 16.02% |
50+ | CHF 10.20 | 20.31% |
100+ | CHF 9.05 | 29.30% |
150+ | CHF 8.85 | 30.86% |
225+ | CHF 8.70 | 32.03% |
338+ | CHF 8.55 | 33.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 126 |
Serie | ITV 126 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Y-Stück |
Schlüsselweite | 22 mm |
A | 3/8" |
B | 11 mm |