

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.10 | - |
10+ | CHF 6.85 | 15.43% |
50+ | CHF 6.40 | 20.99% |
100+ | CHF 5.65 | 30.25% |
150+ | CHF 5.55 | 31.48% |
225+ | CHF 5.45 | 32.72% |
338+ | CHF 5.35 | 33.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 126 |
Serie | ITV 126 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Y-Stück |
Schlüsselweite | 14 mm |
A | 1/8" |
B | 8 mm |