

CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.05inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.30 | - |
10+ | CHF 8.00 | 13.98% |
50+ | CHF 7.55 | 18.82% |
100+ | CHF 6.50 | 30.11% |
150+ | CHF 6.35 | 31.72% |
225+ | CHF 6.25 | 32.80% |
338+ | CHF 6.15 | 33.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 126 |
Serie | ITV 126 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Y-Stück |
Schlüsselweite | 17 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |