

CHF 16.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.89inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.55 | - |
10+ | CHF 13.95 | 15.71% |
50+ | CHF 13.10 | 20.85% |
100+ | CHF 11.45 | 30.82% |
150+ | CHF 11.25 | 32.02% |
225+ | CHF 11.05 | 33.23% |
338+ | CHF 10.85 | 34.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 126 |
Serie | ITV 126 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Y-Stück |
Schlüsselweite | 26 mm |
A | 1/2" |
B | 14 mm |