ITV

ITV Winkelverschraubung Typ ITV 306 C6 6/4

  • ERIKS:14885916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.57inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.00

-

10+

CHF 6.05

13.57%

50+

CHF 5.65

19.29%

100+

CHF 5.00

28.57%

150+

CHF 4.90

30.00%

225+

CHF 4.80

31.43%

338+

CHF 4.70

32.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 306
Serie
ITV 306
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
8 mm
D
6 mm
L
21 mm
D
6/4 in