ITV

ITV Winkelverschraubung Typ ITV 306 C6 10/8

  • ERIKS:14885918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.35

-

10+

CHF 8.05

13.90%

50+

CHF 7.50

19.79%

100+

CHF 6.50

30.48%

150+

CHF 6.35

32.09%

225+

CHF 6.25

33.16%

338+

CHF 6.15

34.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 306
Serie
ITV 306
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
11 mm
D
10 mm
L
26 mm
D
10/8 in