ITV

ITV Winkelverschraubung Typ ITV 206 B6 6/4

  • ERIKS:14885868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.57inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.85

-

10+

CHF 7.55

14.69%

50+

CHF 7.05

20.34%

100+

CHF 6.10

31.07%

150+

CHF 6.00

32.20%

225+

CHF 5.90

33.33%

338+

CHF 5.80

34.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 206
Serie
ITV 206
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
9 mm
D
6 mm
L
22 mm