ITV

ITV Winkelverschraubung Typ ITV 206 B6 10/8

  • ERIKS:14885869
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.70inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.45

-

10+

CHF 13.10

15.21%

50+

CHF 12.45

19.42%

100+

CHF 10.85

29.77%

150+

CHF 10.65

31.07%

225+

CHF 10.45

32.36%

338+

CHF 10.25

33.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 206
Serie
ITV 206
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
13 mm
D
10 mm
L
32 mm