

CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.54inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.75 | - |
10+ | CHF 8.25 | 15.38% |
50+ | CHF 7.95 | 18.46% |
100+ | CHF 6.80 | 30.26% |
150+ | CHF 6.65 | 31.79% |
225+ | CHF 6.50 | 33.33% |
338+ | CHF 6.35 | 34.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 109 |
Serie | ITV 109 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 17 mm |
A | 3/8" |
B | 11 mm |
C | 28 mm |