

CHF 24.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.05inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.10 | - |
10+ | CHF 20.45 | 15.15% |
50+ | CHF 19.25 | 20.12% |
100+ | CHF 16.85 | 30.08% |
150+ | CHF 16.45 | 31.74% |
225+ | CHF 16.15 | 32.99% |
338+ | CHF 15.85 | 34.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 109 |
Serie | ITV 109 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 27 mm |
A | 3/4" |
B | 16 mm |
C | 37 mm |