

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.46inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.05 | - |
10+ | CHF 4.30 | 14.85% |
50+ | CHF 4.00 | 20.79% |
100+ | CHF 3.50 | 30.69% |
150+ | CHF 3.45 | 31.68% |
225+ | CHF 3.40 | 32.67% |
338+ | CHF 3.35 | 33.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 109 |
Serie | ITV 109 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 10 mm |
A | 1/8" |
B | 8 mm |
C | 21 mm |