

CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.51inkl. MwSt
61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.80 | - |
10+ | CHF 7.50 | 14.77% |
50+ | CHF 7.00 | 20.45% |
100+ | CHF 6.05 | 31.25% |
150+ | CHF 5.95 | 32.39% |
225+ | CHF 5.85 | 33.52% |
338+ | CHF 5.75 | 34.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 109 |
Serie | ITV 109 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 13 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 26 mm |