

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.13inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.70 | - |
10+ | CHF 15.00 | 15.25% |
50+ | CHF 13.95 | 21.19% |
100+ | CHF 12.50 | 29.38% |
150+ | CHF 12.25 | 30.79% |
225+ | CHF 12.00 | 32.20% |
338+ | CHF 11.75 | 33.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 109 |
Serie | ITV 109 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 21 mm |
A | 1/2" |
B | 14 mm |
C | 34 mm |