

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.38inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.75 | - |
10+ | CHF 6.75 | 12.90% |
50+ | CHF 6.35 | 18.06% |
100+ | CHF 5.50 | 29.03% |
150+ | CHF 5.40 | 30.32% |
225+ | CHF 5.30 | 31.61% |
338+ | CHF 5.20 | 32.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 115 |
Serie | ITV 115 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
A | 3/8" |
B | 12 mm |
C | 26 mm |
D | 26 mm |