

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.08inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.70 | - |
10+ | CHF 4.05 | 13.83% |
50+ | CHF 3.75 | 20.21% |
100+ | CHF 3.30 | 29.79% |
150+ | CHF 3.25 | 30.85% |
225+ | CHF 3.20 | 31.91% |
338+ | CHF 3.15 | 32.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 115 |
Serie | ITV 115 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
A | 1/8" |
B | 8 mm |
C | 18.5 mm |
D | 19 mm |