

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.10 | - |
10+ | CHF 7.00 | 13.58% |
50+ | CHF 6.55 | 19.14% |
100+ | CHF 5.75 | 29.01% |
150+ | CHF 5.65 | 30.25% |
225+ | CHF 5.55 | 31.48% |
338+ | CHF 5.45 | 32.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 115 |
Serie | ITV 115 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 23.5 mm |
D | 24 mm |