

CHF 12.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.13inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.15 | - |
10+ | CHF 10.35 | 14.81% |
50+ | CHF 9.55 | 21.40% |
100+ | CHF 8.40 | 30.86% |
150+ | CHF 8.25 | 32.10% |
225+ | CHF 8.10 | 33.33% |
338+ | CHF 7.95 | 34.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 115 |
Serie | ITV 115 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
A | 1/2" |
B | 14 mm |
C | 31 mm |
D | 31 mm |