ITV

ITV Winkel-Einschraubverschraubung zylindrisch drehbar Typ ITV 305/DZ C5/DZ 8/6-1/4"

  • ERIKS:14889650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.95

-

10+

CHF 8.40

15.58%

50+

CHF 8.00

19.60%

100+

CHF 7.05

29.15%

150+

CHF 6.90

30.65%

225+

CHF 6.75

32.16%

338+

CHF 6.60

33.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 305/DZ
Serie
ITV 305/DZ
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
17 mm
A
1/4"
B
6.8 mm
C
23 mm
D
8 mm
L
23 mm
D
8/6 in