CHF 8.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.67inkl. MwSt
203 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.95 | - |
10+ | CHF 7.65 | 14.53% |
50+ | CHF 7.10 | 20.67% |
100+ | CHF 6.30 | 29.61% |
150+ | CHF 6.20 | 30.73% |
225+ | CHF 6.10 | 31.84% |
338+ | CHF 6.00 | 32.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 305/DZ |
Serie | ITV 305/DZ |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 14 mm |
A | 1/8" |
B | 4.6 mm |
C | 21 mm |
D | 6 mm |
L | 20 mm |
D | 6/4 in |