ITV

ITV Winkel-Einschraubverschraubung zylindrisch drehbar Typ ITV 305/DZ C5/DZ 6/4-1/4"

  • ERIKS:14889648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

284 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.30

-

10+

CHF 8.70

15.53%

50+

CHF 8.20

20.39%

100+

CHF 7.10

31.07%

150+

CHF 6.95

32.52%

225+

CHF 6.80

33.98%

338+

CHF 6.65

35.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 305/DZ
Serie
ITV 305/DZ
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
17 mm
A
1/4"
B
4.8 mm
C
21 mm
D
6 mm
L
22 mm
D
6/4 in