CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.03inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.20 | - |
10+ | CHF 8.40 | 17.65% |
50+ | CHF 8.10 | 20.59% |
100+ | CHF 7.15 | 29.90% |
150+ | CHF 7.00 | 31.37% |
225+ | CHF 6.85 | 32.84% |
338+ | CHF 6.70 | 34.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 305/DZ |
Serie | ITV 305/DZ |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 17 mm |
A | 1/4" |
B | 8.8 mm |
C | 24 mm |
D | 10 mm |
L | 24 mm |
D | 10/8 in |