CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.70 | - |
10+ | CHF 6.40 | 16.88% |
50+ | CHF 6.15 | 20.13% |
100+ | CHF 5.25 | 31.82% |
150+ | CHF 5.15 | 33.12% |
225+ | CHF 5.00 | 35.06% |
338+ | CHF 4.90 | 36.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 305 |
Serie | ITV 305 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 9 mm |
A | 3/8" |
B | 11 mm |
C | 21 mm |
D | 8 mm |
L | 12 mm |
D | 8/6 in |