ITV

ITV Winkel-Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 305 C5 8/6 1/8"

  • ERIKS:14885877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.92inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.55

-

10+

CHF 3.80

16.48%

50+

CHF 3.60

20.88%

100+

CHF 3.15

30.77%

150+

CHF 3.10

31.87%

225+

CHF 3.05

32.97%

338+

CHF 3.00

34.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 305
Serie
ITV 305
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/8 in
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
9 mm
A
1/8"
B
7 mm
C
17 mm
D
8 mm
L
20 mm
D
8/6 in