CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.76inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.40 | - |
10+ | CHF 3.70 | 15.91% |
50+ | CHF 3.55 | 19.32% |
100+ | CHF 3.05 | 30.68% |
150+ | CHF 3.00 | 31.82% |
225+ | CHF 2.95 | 32.95% |
338+ | CHF 2.90 | 34.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 305 |
Serie | ITV 305 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 9 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 19 mm |
D | 8 mm |
L | 22 mm |
D | 8/6 in |