ITV

ITV Winkel-Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 305 C5 6/4 1/8"

  • ERIKS:14885876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.76inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.40

-

10+

CHF 3.60

18.18%

50+

CHF 3.50

20.45%

100+

CHF 3.05

30.68%

150+

CHF 3.00

31.82%

225+

CHF 2.95

32.95%

338+

CHF 2.90

34.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 305
Serie
ITV 305
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/8 in
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
8 mm
A
1/8"
B
7 mm
C
15 mm
D
6 mm
L
19 mm
D
6/4 in