ITV

ITV Winkel-Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 305 C5 12/10 3/8"

  • ERIKS:14885880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.32inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.55

-

10+

CHF 8.10

15.18%

50+

CHF 7.75

18.85%

100+

CHF 6.80

28.80%

150+

CHF 6.65

30.37%

225+

CHF 6.50

31.94%

338+

CHF 6.35

33.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 305
Serie
ITV 305
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
3/8 in
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
13 mm
A
3/8"
B
11 mm
C
22 mm
D
12 mm
L
27 mm
D
12/10 in