ITV

ITV Winkel-Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 205 B5 8/6 1/8"

  • ERIKS:14885864
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.10

-

10+

CHF 7.55

17.03%

50+

CHF 7.25

20.33%

100+

CHF 6.15

32.42%

150+

CHF 6.05

33.52%

225+

CHF 5.95

34.62%

338+

CHF 5.85

35.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 205
Serie
ITV 205
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/8 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
11 mm
A
1/8"
C
17 mm
D
8 mm
L
24 mm