CHF 9.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.78inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.05 | - |
10+ | CHF 7.40 | 18.23% |
50+ | CHF 7.15 | 20.99% |
100+ | CHF 6.10 | 32.60% |
150+ | CHF 6.00 | 33.70% |
225+ | CHF 5.90 | 34.81% |
338+ | CHF 5.80 | 35.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 205 |
Serie | ITV 205 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 11 mm |
A | 1/4" |
C | 20 mm |
D | 8 mm |
L | 24 mm |