ITV

ITV Winkel-Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 205 B5 6/4 1/8"

  • ERIKS:14885862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.65

-

10+

CHF 6.70

12.42%

50+

CHF 5.95

22.22%

100+

CHF 5.45

28.76%

150+

CHF 5.35

30.07%

225+

CHF 5.25

31.37%

338+

CHF 5.15

32.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 205
Serie
ITV 205
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/8 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
9 mm
A
1/8"
C
16 mm
D
6 mm
L
23 mm