ITV

ITV Winkel-Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 205 B5 6/4 1/4"

  • ERIKS:14885863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.10

-

10+

CHF 8.55

15.35%

50+

CHF 8.00

20.79%

100+

CHF 7.15

29.21%

150+

CHF 7.00

30.69%

225+

CHF 6.85

32.18%

338+

CHF 6.70

33.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 205
Serie
ITV 205
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
11 mm
A
1/4"
C
20 mm
D
6 mm
L
24 mm