CHF 28.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.55 | - |
10+ | CHF 24.20 | 15.24% |
50+ | CHF 22.75 | 20.32% |
100+ | CHF 19.95 | 30.12% |
150+ | CHF 19.55 | 31.52% |
225+ | CHF 19.10 | 33.10% |
338+ | CHF 18.75 | 34.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 205 |
Serie | ITV 205 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 22 mm |
A | 1/2" |
C | 34 mm |
D | 18 mm |
L | 44 mm |