CHF 25.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.15 | - |
10+ | CHF 21.30 | 15.31% |
50+ | CHF 19.95 | 20.68% |
100+ | CHF 17.50 | 30.42% |
150+ | CHF 17.15 | 31.81% |
225+ | CHF 16.80 | 33.20% |
338+ | CHF 16.45 | 34.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 205 |
Serie | ITV 205 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 19 mm |
A | 1/2" |
C | 31 mm |
D | 16 mm |
L | 39 mm |