CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.73inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.40 | - |
10+ | CHF 13.75 | 16.16% |
50+ | CHF 13.15 | 19.82% |
100+ | CHF 11.30 | 31.10% |
150+ | CHF 11.10 | 32.32% |
225+ | CHF 10.90 | 33.54% |
338+ | CHF 10.70 | 34.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 205 |
Serie | ITV 205 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 15 mm |
A | 3/8" |
C | 25 mm |
D | 12 mm |
L | 34 mm |