CHF 11.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.92inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.95 | - |
10+ | CHF 10.05 | 15.90% |
50+ | CHF 9.50 | 20.50% |
100+ | CHF 8.25 | 30.96% |
150+ | CHF 8.10 | 32.22% |
225+ | CHF 7.95 | 33.47% |
338+ | CHF 7.80 | 34.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 205 |
Serie | ITV 205 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 13 mm |
A | 1/4" |
C | 23 mm |
D | 10 mm |
L | 32 mm |